Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARD DOG GD3-DO-Y kábelvédő, sárga 1.5 láb | AG3AWQ 32RX23

GUARD DOG GD3-DO-Y kábelvédő, sárga 1.5 láb

Raktáron
Tétel: AG3AWQ Modell: GD3-DO-YKereszthivatkozás: 32RX23

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€374.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága1-1 / 4 "
Csatorna szélesség3-1 / 4 "
színekSárga
csatlakozás típusaKutya csont
Magasság2"
Hossz1.5 láb.
Terhelhetőség10,500 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1-1 / 4 "
Csatornák száma3
StílusDobd el
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.977
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)51.44
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
GUARD DOG GD3-DO-O kábelvédő narancssárga 1.5 láb | AG3AWN 32RX21 GD3-DO-Onarancs€374.30
GUARD DOG GD3-DO-B kábelvédő fekete 1.5 láb | AG3AWP 32RX22 GD3-DO-BFekete€381.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARD DOG GD3-DO-Y kábelvédő, sárga 1.5 láb
€374.30 /Mértékegység