Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JN53 légszűrő 3/4 hüvelykes NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 légszűrő 3/4 hüvelykes NPT 175 cfm 290 psi

Raktáron
Tétel: AH6XDJ Modell: 36JN53

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€263.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaAlumínium
Tál mérete5.6 oz.
Vízleeresztés típusaFélig automatikus
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése40 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam175 cfm
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság10.43 "
Teljes szélesség3.54 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országIN

Termék részletek:

    • Supercedes Dynaflo 0411024, Jupiter 82199654

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
GROZ 36JN54 légszűrő 1 hüvelyk NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36JN54230 cfm1 "NPT€263.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JN53 légszűrő 3/4 hüvelykes NPT 175 cfm 290 psi
€263.49 /Mértékegység