Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROZ 36JN40 légszabályozó 1/8 hüvelykes NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV

GROZ 36JN40 légszabályozó 1/8 hüvelykes NPT 17 cfm 220 psi

Raktáron
Tétel: AH6XCV Modell: 36JN40

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű légszabályozó
test anyagaAlumínium
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Magasság tartomány3–4 ”
ISO osztály1
Max. Folyam17 cfm
Max. Áramlási sebesség17-50 cfm
Max. Bemeneti nyomás220 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Teljes magasság3.19 "
Teljes szélesség1.57 "
Csőméret1 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány7-145 psi
Választék1–2 ”
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országIN

Termék részletek:

    • Termékcsoportok: Általános rendeltetésű légszabályozó
    • Supercedes Dynaflo 0425916, Jupiter 42007740

Termékváltozatok

TermékekModellMagasság tartományMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretVálasztékÁr
GROZ 36JN41 légszabályozó 1/4 hüvelykes NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36JN413–4 ”21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1–2 ”€33.40
GROZ 36JN42 légszabályozó 1/4 hüvelykes NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36JN425–6 ”56 cfm5.31 "2.16 "1 / 4 "2–3 ”€45.17
GROZ 36JN43 légszabályozó 3/8 hüvelykes NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36JN435–6 ”88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2–3 ”€48.28
GROZ 36JN44 légszabályozó 1/2 hüvelykes NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36JN446–7 ”140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2–3 ”€75.77
GROZ 36JN45 légszabályozó 3/4 hüvelykes NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36JN456–7 ”175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3–4 ”€184.37
GROZ 36JN46 légszabályozó 1 hüvelykes NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36JN466–7 ”210 cfm6.97 "3.54 "1"3–4 ”€186.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROZ 36JN40 légszabályozó 1/8 hüvelykes NPT 17 cfm 220 psi
€28.96 /Mértékegység