Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE G3002 lámpa 9 dióda 2 hüvelykes LED piros | AB9UWY 2FEA5

GROTE G3002 lámpa 9 dióda 2 hüvelykes LED piros

Raktáron
Tétel: AB9UWY Típus: G3002Kereszthivatkozás: 2FEA5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés0.09A
Mélység2"
Átmérő2"
görcsrohamokNépszerű rögzítések és védőburkolatok
Lámpa típusaLED
AnyagPolikarbonát
AlakRound
Felmondás típusaCopf
típus9 Dióda
HasználtCsere
Volt izzó12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8512204040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekJelenlegi minősítésSzerelési típusFelmondás típusatípusSzélességMélységÁr
GROTE 45413 Hátsó / jelölőlámpa kerek sárga | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrilSárga0.33AfelületiHardwiredEgy izzó-1"€11.59
GROTE 45583 lámpakészlet előlappal, M1 sorozatú, sárga színű AB9FKX 2CVT5 45583Polikarbonát / ABSSárga0.12A-Vezetékes, 0.180 golyós lezárássalM1 sorozat2.187 "15 / 16 "€68.51
GROTE 45812 Hézag/jelző Lámpa Lencse Optikai Piros | AB9FKZ 2CVT7 45812Polikarbonát / akrilPiros0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€7.10
GROTE 45813 Hézag/marker Lámpa lencse optikai sárga | AB9FLA 2CVT8 45813Polikarbonát / akrilSárga0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€7.10
GROTE 45822 Hézag/jelző Lámpa Lencse Optikai Piros | AB9FLB 2CVT9 45822PolikarbonátPiros0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€5.78
GROTE 45823 Hézag/marker Lámpa lencse optikai sárga | AB9FLC 2CVU1 45823PolikarbonátSárga0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€5.94
GROTE 45832 Jelzőlámpa reflektor 2-1/2 hüvelyk piros | AB9FLD 2CVU2 45832Polikarbonát / akrilPiros0.33AtömítőgyűrűCopf--3 / 4 "€6.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE G3002 lámpa 9 dióda 2 hüvelykes LED piros
€19.28 /Mértékegység