Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 45583 lámpakészlet előlappal, M1 sorozatú, sárga színű AB9FKX 2CVT5

GROTE 45583 Lámpakészlet előlappal M1 Series Led Sárga

Raktáron
Tétel: AB9FKX Típus: 45583Kereszthivatkozás: 2CVT5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző lámpa
Bázisszerelő központok4-5 / 8 "
színekSárga
Jelenlegi minősítés0.12A
Mélység15 / 16 "
Lámpa típusaLED
Hossz6.625 "
AnyagPolikarbonát / ABS
AlakRound
Felmondás típusaVezetékes, 0.180 golyós lezárással
típusM1 sorozat
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8512204040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekJelenlegi minősítésSzerelési típusFelmondás típusatípusSzélességMélységÁr
GROTE 45413 Hátsó / jelölőlámpa kerek sárga | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrilSárga0.33AfelületiHardwiredEgy izzó-1"€11.59
GROTE 45812 Hézag/jelző Lámpa Lencse Optikai Piros | AB9FKZ 2CVT7 45812Polikarbonát / akrilPiros0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€7.10
GROTE 45813 Hézag/marker Lámpa lencse optikai sárga | AB9FLA 2CVT8 45813Polikarbonát / akrilSárga0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€7.10
GROTE 45822 Hézag/jelző Lámpa Lencse Optikai Piros | AB9FLB 2CVT9 45822PolikarbonátPiros0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€5.78
GROTE 45823 Hézag/marker Lámpa lencse optikai sárga | AB9FLC 2CVU1 45823PolikarbonátSárga0.33A-CopfOptikai lencse-3 / 4 "€5.94
GROTE 45832 Jelzőlámpa reflektor 2-1/2 hüvelyk piros | AB9FLD 2CVU2 45832Polikarbonát / akrilPiros0.33AtömítőgyűrűCopf--3 / 4 "€6.87
GROTE 45833 jelzőlámpa reflektor 2-1/2 hüvelykes sárga | AB9FLE 2CVU3 45833Polikarbonát / akrilSárga0.33AtömítőgyűrűCopf--3 / 4 "€6.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 45583 Lámpakészlet előlappal M1 Series Led Sárga
€68.51 /Mértékegység