Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 84-9262 Váltás indító kábelre | AB9VAU 2FFG3

GROTE 84-9262 Váltson az indítókábelre

Raktáron
Tétel: AB9VAU Modell: 84-9262Kereszthivatkozás: 2FFG3
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
€23.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltson az indítókábelre
színekFekete
csatlakozásCsavarozza
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaCsavarozza
Nyomtáv1
Hossz15 "
AnyagRéz
Stud méret3 / 8 "
AlkategóriaKábel / kábelköteg
típusAkkumulátor
Vezeték színeFekete
Vezetékméret1 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8544492000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHosszVezetékméretÁr
GROTE 84-9255 Váltás indító kábelre | AB9VAL 2FFF5 84-9255410 "4 ga.€14.36
GROTE 84-9256 Váltás indító kábelre | AB9VAM 2FFF6 84-9256415 "4 ga.€19.65
GROTE 84-9257 Váltás indító kábelre | AB9VAN 2FFF7 84-9257418 "4 ga.€17.19
GROTE 84-9258 Váltás indító kábelre | AB9VAP 2FFF8 84-9258424 "4 ga.€19.86
GROTE 84-9259 Váltás indítókábelre AB9VAQ 2FFF9 84-9259433 "4 ga.€24.60
GROTE 84-9260 Váltás indító kábelre | AB9VAR 2FFG1 84-9260436 "4 ga.€28.70
GROTE 84-9261 Váltás indítókábelre AB9VAT 2FFG2 84-9261440 "4 ga.€28.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 84-9262 Váltson az indítókábelre
€23.80 /Mértékegység