Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 84-9131 oldalsó terminál - 10 darabos csomag | AB9UXX 2FEP9

GROTE 84-9131 oldalsó csatlakozó – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9UXX Modell: 84-9131Kereszthivatkozás: 2FEP9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó átalakítása
színekÖntött acél
csatlakozásCsavar
Csatlakozó anyagVezet
Kapcsolat típusaCsavar
Csatlakozó típusaPozitív negatív
AnyagVezet
Stud méret3 / 8 "
AlkategóriaCsatlakozó / adapter
típusOldal tetejére konverzió

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8507908000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
GROTE 82-9131 oldalsó terminál - 2 csomag | AB9FTM 2CWR5 82-91312€8.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 84-9131 oldalsó csatlakozó – 10 db-os csomag
€58.27 /csomag