Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 63861-5 munkalámpa 36 Led Tractorplus konzollal | AA6GDD 13W973

GROTE 63861-5 Munkalámpa 36 Led Tractorplus konzollal

Raktáron
Tétel: AA6GDD Modell: 63861-5Kereszthivatkozás: 13W973
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
€219.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka lámpa
színekTiszta / fekete
Jelenlegi minősítés1.4A
Mélység2"
Átmérő4.375 "
A lámpa élettartama40,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5 59 / 64 "
AnyagPolikarbonát / alumínium
Szerelési típusfelületi
Izzók száma36
AlakRound
Felmondás típusaHardwired
típusTractorPlus (TM) minta átalakító izzó
Volt izzó10 a 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8512202080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítésFelmondás típusatípusVolt izzóMélységÁtmérőÁr
GROTE 63821-5 munkalámpa 36 Led Tractorplus 10-30v | AA6GDB 13W971 63821-5tömítőgyűrűTiszta / fekete1.4AHardwiredTractorPlus (TM) minta átalakító izzó10 a 302"4.375 "€209.41
GROTE 63831-5 Munkalámpa széles Flood 36 Led | AA6GDC 13W972 63831-5tömítőgyűrűTiszta / fekete1.4AHardwiredSzéles áradás10 a 302"4.375 "€213.54
GROTE 63871-5 munkalámpa széles Flood 36 Led konzollal | AA6GDE 13W974 63871-5felületiTiszta / fekete1.4AHardwiredSzéles áradás10 a 302"4.375 "€223.49
GROTE 63551 elárasztó lámpa led gumiház átlátszó | AC3RNJ 2VPF9 63551-Szűrő kikapcsolása0.6AFérfi tűÁrvíz122.75 "5"€162.16
GROTE 63561 spotlámpa led gumiház átlátszó | AC3RNK 2VPG1 63561-Szűrő kikapcsolása0.6AFérfi tűSpot122.75 "5"€237.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 63861-5 Munkalámpa 36 Led Tractorplus konzollal
€219.08 /Mértékegység