Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 51032 teljesítménymodul piros bal oldali hátsó lámpához | AC3RKG 2VNW2

GROTE 51032 Tápmodul Piros bal oldali hátsó lámpához

Raktáron
Tétel: AC3RKG Típus: 51032Kereszthivatkozás: 2VNW2
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
€72.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop-Turn-Tail lámpa
színekPiros
Jelenlegi minősítés0.48-2.1A
Mélység2.625 "
Lámpa típusaIzzó
Hossz12.875 "
AnyagAcél
Szerelési típuscsavarás
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típusLH
Volt izzó12
Szélesség7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8832
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8512204080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítésFelmondás típusatípusSzélességMélységgörcsrohamokÁr
GROTE 50920 Háromcsapos csere Led lámpa | AB9FNY 2CWB3 50920-Piros0.16-0.35-2.1AHardwiredHárom Stud5.75 "2.875 "-€142.05
GROTE 50972 Stop-fordítható farok lámpa, három 6.75 hüvelykes | AB9FNZ 2CWB4 50972-Piros1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredHárom Stud5.75 "2.875 "Helyettesíti a Peterbilt 16-02600R és 16-02600L készülékeket, kicseréli a Chevrolet / GMC 370867 és 370868 típusokat, helyettesíti a Jeep SF5457197 és SF5457198 típusokat€47.30
GROTE 50992 Kétcsapos cserelámpa | AB9FPA 2CWB5 50992csavarásPiros1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredKét Stud5.75 "2.875 "Jobb és bal kéz egyaránt€64.34
GROTE 52602 Kétcsapos cserelámpa | AB9FPH 2CWC4 52602csavarásPiros1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ACopfKét Stud5.75 "2.875 "A Standard Mount Pigtail, helyettesíti a Dodge Truck 3895020 és 3895021 teherautókat€62.45
GROTE 52902 Univerzális cserelámpa Rh | AB9FPR 2CWD4 52902csavarásPiros1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Minden 3 csapos felszerelés nagy teherbírású teherautókra€78.12
GROTE 52912 Univerzális cserelámpa Lh | AB9FPT 2CWD5 52912csavarásPiros1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredLH5.75 "2.875 "Minden 3 csapos felszerelés nagy teherbírású teherautókra€75.98
GROTE 53792 Dobozlámpa csere meghajtóoldali | AB9FQU 2CWG2 53792-Piros1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwired-5.75 "2.875 "Vezetői oldal€68.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 51032 Tápmodul Piros bal oldali hátsó lámpához
€72.30 /Mértékegység