Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07000.220.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M22 x 2.50X140Mm, 5PK | AH7TKZ 38CW46

GRAINGER M07000.220.0140 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M22 x 2.50X140Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7TKZ Típus: M07000.220.0140Keresztszám: 38CW46 / 164G18
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
€83.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM22-2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.33mm
Fejmagasság22mm
fej típusaHengeres
Hossz140mm
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M22
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5596
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07000.220.0140 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M22 x 2.50X140Mm, 5PK
€83.39 /csomag