Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 45713 Hézagmérő/jelzőlámpa alacsony profilú sárga | AC3RHC 2VNN5

GROTE 45713 Hézag/jelzőlámpa alacsony profilú sárga

Raktáron
Tétel: AC3RHC Típus: 45713Kereszthivatkozás: 2VNN5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolságjelző lámpa
színekSárga
Jelenlegi minősítés0.33A
Mélység7 / 16 "
görcsrohamokA felszereléshez 1-1 / 4 "lyuk szükséges
Lámpa típusaIzzó
Hossz5"
AnyagDURAMOLD (R), rozsdamentes acél / akril
Szerelési típusfelületi
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típusAlacsony profilú
HasználtCsere
Volt izzó12
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8512204040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítésFelmondás típusatípusHasználtSzélességMélységÁr
GROTE 46083 Hézag/jelzőlámpa Gazdaságos tömített | AB9FLF 2CVU4 46083-Sárga0.33AHardwiredGazdaság-2"1-13 / 16 "€18.61
GROTE 46412 Hézag/jelzőlámpa Piros | AB9FLJ 2CVU7 46412-Piros0.33ACopf--1.25 "13 / 16 "€5.75
GROTE 46413 Hátsó / jelző lámpa sárga | AB9FLK 2CVU8 46413-Sárga0.33ACopf--1.25 "13 / 16 "€5.99
GROTE 46742 Hézagmérő/jelzőlámpa Dupla izzó piros | AB9FLL 2CVU9 46742-Piros0.66ACopfDupla izzó-1.187 "13 / 16 "€6.56
GROTE 46743 Hátsó / jelölőlámpa dupla izzó sárga | AB9FLM 2CVV1 46743-Sárga0.66ACopfDupla izzó-1.187 "13 / 16 "€6.97
GROTE 46782 Lámpa négyzet sarok 2 izzó présöntvény piros | AB9FLN 2CVV2 46782felületiPiros0.66AHardwiredNégyszögletCsere2"1.125 "€23.67
GROTE 46792 Lámpa négyzet sarok 2 izzó Duramold Red | AB9FLP 2CVV3 46792felületiPiros0.66AHardwiredNégyszögletCsere2"1.125 "€8.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 45713 Hézag/jelzőlámpa alacsony profilú sárga
€18.51 /Mértékegység