Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OTC TOOLS 7509 Belső Cv Joint Lehúzó | AC3JEZ 2TVR1

OTC TOOLS 7509 belső Cv csukló lehúzó

Raktáron
Tétel: AC3JEZ Típus: 7509Kereszthivatkozás: 2TVR1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€198.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső CV ízülethúzó
AnyagSzénacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)63.75
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termék részletek:

Az OTC 7509 belső CV-csukló-lehúzót úgy tervezték, hogy biztonságosan és hatékonyan távolítsa el a belső CV-csuklókat a járművekből. Autójavító műhelyekben használják a szerelők a karbantartási feladatok során.

Jellemzők:

  • Ez az OTC 7509 lehúzó csuklóvillát és csúszókalapácsot tartalmaz, amely nélkülözhetetlen alkatrészt biztosít a tengelyszerelvény hatékony eltávolításához a Ford járművek transaxle-ből.
  • Szénacél szerkezettel rendelkezik a jobb szilárdság és a tartós teljesítmény érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az OTC belső CV-csukló-lehúzónak a használatakor?

A.

  • Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést, beleértve a védőszemüveget és kesztyűt, hogy megvédje magát az esetleges törmelékektől és biztosítsa a kéz védelmét.
  • Használat előtt rögzítse a járművet emelőállványokon vagy emelőn, hogy megakadályozza a váratlan elmozdulást a működés közben, ezzel biztosítva a stabil és biztonságos munkakörnyezetet.
  • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás, és tartózkodjon a szerszám használatától, ha valamelyik alkatrész sérül a hatékonyság és a biztonság megőrzése érdekében.
  • A csúszókalapáccsal ellenőrzött módon alkalmazzon erőt, hogy elkerülje a hirtelen, túlzott erőt, amely nemkívánatos következményekhez vezethet, beleértve a sérülést vagy károsodást.
  • Jól szellőző helyen dolgozzon, különösen zárt térben, hogy minimalizálja a kipufogógázoknak való kitettséget, és fenntartsa a biztonságos és egészséges munkakörnyezetet.
  • Kerülje a laza ruházat vagy tartozékok viselését, amelyek beakadhatnak a szerszámba vagy a jármű egyéb alkatrészeibe, és rögzítse a hosszú hajat, hogy elkerülje a baleseteket a működés közben.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek az OTC belső CV-csukló-lehúzónak a kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a jármű kompatibilitása, az anyagok tartóssága, a szerszám felépítése, a könnyű használhatóság, a vásárlói vélemények, a biztonsági funkciók és a pótalkatrészek elérhetősége.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a belső CV-csukló-lehúzót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt kopás, sérülés vagy deformáció szempontjából, és tartózkodjon a szerszám használatától, ha valamelyik alkatrész sérült.
  • Minden használat után alaposan tisztítsa meg a szerszámot, megfelelő tisztítóoldattal és kefével távolítsa el a szennyeződéseket, törmeléket és zsírt.
  • Tárolja ezt a CV csuklólehúzót száraz és tiszta környezetben, hogy megelőzze a rozsdát és a korróziót, ha lehetséges, használjon védőtokot vagy burkolatot.
  • A szerszámot csak a rendeltetésének megfelelően használja, kerülje a túlzott erőkifejtést vagy a károsodáshoz vezető helytelen használatot.
  • Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőket vagy csavarokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően meg vannak húzva, mivel a laza rögzítőelemek befolyásolhatják a szerszám teljesítményét és biztonságát.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 7509 belső Cv csukló lehúzó
€198.67 /Mértékegység