GREENLEE HK1240 hidraulikus krimpelő szerszám, 12 tonnás krimpelőerő, 1.65 hüvelykes nyílásméret | AH4DUY 34E732

GREENLEE HK1240 hidraulikus krimpelő szerszám, 12 tonnás krimpelőerő, 1.65 hüvelykes nyitási méret

Raktáron
Tétel: AH4DUY Modell: HK1240Kereszthivatkozás: 34E732

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,074.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus krimpelő eszköz
Kapacitás8 awg - 750 kcmil
Kényszer24000 font
Nyitás1.65 "
Teljes hossz21 1 / 2 "
Forgás350 fok
típuskézi hidraulika

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKényszerÁr
GREENLEE RK1550FT vágásmentes krimpelő szerszám, 15 tonnás krimpelőerő, 13.75 hüvelykes teljes hossz | AC7ZWX 39D705 RK1550FT-€7,480.51
GREENLEE HKL1232 hidraulikus krimpelő szerszám, 12 tonnás krimpelőerő, 1.4 hüvelykes nyitási méret | AH4DVA 34E757 HKL123224000 lb€4,622.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE HK1240 hidraulikus krimpelő szerszám, 12 tonnás krimpelőerő, 1.65 hüvelykes nyitási méret
€6,074.60 /Mértékegység