Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 980-22 LE elektromos hidraulikus szivattyú, függesztett, 1-1/2 LE, 10000 psi névleges nyomás, 220V AC | AH4DUT 34E688

GREENLEE 980-22 LE elektromos hidraulikus szivattyú, függesztővel, 1-1/2 LE, 10000 psi névleges nyomás, 220 V AC

Raktáron
Tétel: AH4DUT Típus: 980-22PSKereszthivatkozás: 34E688
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
€10,935.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
Kapacitás1000 psi
HP1.5
Művelet220V 50Hz
típuselektromos energia

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GREENLEE EHP700LU11 hidraulika szivattyú, akkumulátoros, 0.76 cu. Hüvelykes tartálykapacitás, 18V, hidraulikus | CJ2NGD 39D699 EHP700LU11€9,571.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 980-22 LE elektromos hidraulikus szivattyú, függesztővel, 1-1/2 LE, 10000 psi névleges nyomás, 220 V AC
€10,935.53 /Mértékegység