Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 930 lyukfűrészvágó készlet, 7/8-2-1/2 hüvelyk, 6 db | AD7RNT 4GB13

GREENLEE 930-as lyukfűrészvágó készlet, 7/8-2-1/2 hüvelyk, 6 darab

Raktáron
Tétel: AD7RNT Típus: 930Kereszthivatkozás: 4GB13
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
€769.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelők furatfűrész készlet
Arbor DesignNem számít
Max. Vágási mélység1 / 4 "
Darabszám9
Fogak száma7/8/10/14/15/17
Fűrészméretek tartománya7/8" to 2-1/2"
FoganyagNagy sebességű acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Használható ajtózárakhoz és süllyesztett világításhoz, valamint vezetékek és kábelek fúrásához
    • Nagysebességű acélszerkezettel rendelkezik, amely akár 10-szer meghosszabbíthatja az élettartamot, mint a hagyományos lyukfűrészek; csökkenti a fogak törésének esélyét is
    • A precíziósan őrölt fogak simább, sorjamentes furatokat hoznak létre
    • A rugóval ellátott csiga kidobó időt takarít meg és növeli a termelékenységet
    • Az osztottpontos fúrógép minden alkalommal pontos lyukakat eredményez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 930-as lyukfűrészvágó készlet, 7/8-2-1/2 hüvelyk, 6 darab
€769.78 /Mértékegység