GREENLEE 855GX programozható csőhajlító, 3/4–2 hüvelyk merev és 1–2 hüvelyk EMT és IMC védőcső | AF2GAX 6TFG6

GREENLEE 855GX programozható csőhajlító, 3/4–2 hüvelykes merev és 1–2 hüvelykes EMT és IMC védőcső

Raktáron
Tétel: AF2GAX Típus: 855GXKereszthivatkozás: 6TFG6 / 6TFG7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€34,797.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConduit Bender
erősítők20
Kapacitás1-2 "EMT / IMC / merev vezeték
ÉpítésHegesztett acélváz
Vezetékhossz9 láb.
Ciklus60Hz
Mélység32 "
Magasság40 "
Működési hőmérséklet.-5 - 120 F
típusElektromos, programozható
Feszültség120
Kerékátmérő12 "
Kerék típusaSzúrásbiztos pneumatikus
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 239.85
Hajó magassága (cm)110.49
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8462290050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Működési helyzet (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÉpítésMélységMagasságMűködési hőmérséklet.típusKerék típusaÁr
GREENLEE 880 hidraulikus merev csőhajlító, 1–2 hüvelykes merev védőcső-kapacitás | AH4DUX 34E726 8801 "hogy 2"----Merev-€8,846.60
GREENLEE 854DX elektromos csőhajlító, egysaru, 1/2 - 2 hüvelykes csőkapacitás, 120 V AC | AH8CXC 38GU29 854DX1/2 - 2 "vezeték, 40. ütemezésű csőAcél3346-5 a 120ElektromosSzilárd€20,382.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 855GX programozható csőhajlító, 3/4–2 hüvelykes merev és 1–2 hüvelykes EMT és IMC védőcső
€34,797.58 /Mértékegység