GREENLEE 854DX elektromos csőhajlító, egysaru, 1/2 - 2 hüvelykes csőkapacitás, 120 V AC | AH8CXC 38GU29

GREENLEE 854DX elektromos csőhajlító, egysaru, 1/2–2 hüvelykes csőkapacitás, 120 V AC

Raktáron
Tétel: AH8CXC Típus: 854DXKeresztszám: 38GU29 / 7J385

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,382.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConduit Bender
erősítők20
Kapacitás1/2 - 2 "vezeték, 40. ütemezésű cső
ÉpítésAcél
Mélység33
Magasság46
Működési hőmérséklet.-5 a 120
Aljzat típusaGFCI védett
típusElektromos
Feszültség120
Kerék típusaSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 230.85
Hajó magassága (cm)117.09
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)74.68
Származási országUS

Termék részletek:

    • Működési helyzet: vízszintes és függőleges

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÉpítésMélységMagasságMűködési hőmérséklet.típusKerék típusaÁr
GREENLEE 855GX programozható csőhajlító, 3/4–2 hüvelyk merev és 1–2 hüvelyk EMT és IMC védőcső | AF2GAX 6TFG6 855GX1-2 "EMT / IMC / merev vezetékHegesztett acélváz32 "40 "-5 - 120 FElektromos, programozhatóSzúrásbiztos pneumatikus€34,797.58
GREENLEE 880 hidraulikus merev csőhajlító, 1–2 hüvelykes merev védőcső-kapacitás | AH4DUX 34E726 8801 "hogy 2"----Merev-€8,846.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 854DX elektromos csőhajlító, egysaru, 1/2–2 hüvelykes csőkapacitás, 120 V AC
€20,382.03 /Mértékegység