A Greenlee 7238SB kiütőkészlet fémlemezek és panelek lyukasztására szolgáló eszköz, amely megkönnyíti az elektromos vezetékek, csövek és csatlakozódobozok felszerelését. Ez a készlet különféle lyukasztókat és matricákat tartalmaz a tiszta és pontos lyukak létrehozásához, amelyek növelik a telepítés hatékonyságát és pontosságát. Villanyszerelők, vállalkozók és fémmunkások is használják, hogy egyszerűsítsék a fémfelületeken a vezetékek és csővezetékek nyílásainak létrehozását.
Jellemzők:
- Műanyag hordtáskával rendelkezik a kényelmes tárolás és szállítás érdekében.
- Ez a Greenlee racsnis kiütőkészlet gyorsan, egyszerűen és egyszerűen működik.
- Tízszer gyorsabban lyukasztja ki, mint a hagyományos csavarkulcsos módszer.
- Ez a Greenlee 7238SB kiütő lyukasztókészlet (készlet) kompakt kialakítású, építési és karbantartási feladatokhoz való helyszíni használatra.
- A sokoldalúság érdekében kompatibilis a 751 kábelvágó fejjel.
- Ez a kiütőkészlet egy 3 láb hosszú tömlővel rendelkezik a nagyobb eléréshez.
- Van egy csigája, amely szabadon esik, és beépített hasítóként működik a lyukasztási folyamat során.
- Ez a szerszám kerek lyukasztási formát kínál, amely sokoldalú lyukkészítést tesz lehetővé.
- Acél, alumínium, üvegszál és műanyag kivágásokkal rendelkezik, amelyek sokoldalúságot biztosítanak a különböző anyagok lyukasztási követelményeihez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a racsnis rendszer a Greenlee 7238SB kiütőkészletben?
V. A racsnis rendszert az egyszerű és hatékony lyukasztásra tervezték. Mechanikus erőt biztosít a fémfelületek gyorsabb és kisebb erőfeszítéssel történő lyukasztásához.
K. Rendelkezésre állnak cserelyukasztók és matricák ehhez a Greenlee racsnis kiütőkészlethez?
V. Igen, általában rendelkezésre állnak cserelyukasztók és matricák, amelyek biztosítják a készlet hosszú élettartamát és folyamatos működését.
K. Használható ez a Greenlee 7238SB készlet különböző típusú fémeken?
V. Igen, ez a készlet jellemzően különféle anyagokhoz használható, beleértve az alumíniumot, sárgarézt, rézt, üvegszálat, lágyacélt, műanyagot és rozsdamentes acélt.
K. Hogyan karbantarthatom a hidraulikus rendszert ebben a kiütőlyukasztókészletben a hosszan tartó teljesítmény érdekében?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikus alkatrészeket kopás vagy szivárgás szempontjából.
- Ellenőrizze és tartsa fenn a megfelelő hidraulikafolyadék szintjét.
- Vizsgálja meg a tömítéseket és a tömítéseket sérülések és szivárgások szempontjából.
- Kenje meg a mozgó alkatrészeket és az ízületeket a gyártó ajánlása szerint.
- Időnként légtelenítse a hidraulikus rendszert a légbuborékok eltávolítása érdekében.
- Tartsa tisztán és törmeléktől mentesen a hidraulikus alkatrészeket.
- Használaton kívül tárolja a készletet száraz és tiszta környezetben.