Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 701K-G professzionális hang- és szondakövető készlet | AE9GBR 6JJH7

GREENLEE 701K-G professzionális hang- és szondakövető készlet

Raktáron
Tétel: AE9GBR Modell: 701K-GKereszthivatkozás: 6JJH7
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
€243.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHanggenerátor és szondakészlet
Az akkumulátor élettartamának50 óra.
Akkumulátor típus9V DC
színekSzürke
Csatlakozó típusaRJ11, RJ45, aligátor tesztvezetékek, moduláris csatlakozó, 3.5 mm-es sztereó csatlakozó
Mélység1.25 "
kijelzőLED
Magasság2.25 "
Vonal polaritásjelzőNem
Működési hőmérséklet.0 Deg. +50 fokig. C
Kimeneti frekvenciaVáltakozó 890/960 Hz, lassú 1.3 Hz/ gyors 6 Hz
típusKlasszikus standard
VízállóNem
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9030400000
Származási országUS

Termék részletek:

A Greenlee (jelenleg Tempo) 701K-G professzionális hang- és szondakövető készlet lehetővé teszi a technikusok számára a vezetékek és kábelek pontos azonosítását és nyomon követését, megkönnyítve ezzel a hatékony hibaelhárítást. A távközlési, elektromos és hálózati iparban használják.

Jellemzők:

  • ProbeAlert típusú hangfunkcióval rendelkezik, amely hangjelzéseket kínál a hatékony vezeték-/kábel-azonosításhoz.
  • Ez a Greenlee hang- és szondakészlet nagy hangszóróval rendelkezik, amely tiszta és hallható jeleket és pontos nyomkövetést biztosít zajos környezetben.
  • Hang- és szondakövetési képességeket kínál a pontos vezeték- és kábelkövetéshez a hibaelhárítás során.
  • Ez a 701K-G hang- és szondakészlet gyorsan azonosítja az áramkör integritását a biztonságos és megbízható működés érdekében.
  • Akkumulátorokkal van felszerelve az azonnali használatra, ami biztosítja a kényelmet és a gyors üzembe helyezést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a Greenlee 701K-G hang- és szondakészletet?

A.

  • Minden használat után törölje le a felületeket tiszta, száraz ruhával.
  • Ne tegye ki a készletet szélsőséges hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
  • Rendszeresen ellenőrizze és cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
  • Használaton kívül tárolja a készletet védőtokban.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a professzionális hang- és szondakövető készlet kiválasztásakor?

A.

  • A nyomkövetési képességek pontossága és precizitása.
  • A berendezés tartóssága és robusztussága.
  • Felhasználóbarát kialakítás és könnyű kezelhetőség.
  • Kompatibilitás különféle vezeték- és kábeltípusokkal.
  • További tesztelési funkciók vagy szolgáltatások elérhetősége.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a készlet használata közben?

A.

  • Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget.
  • Győződjön meg arról, hogy a készletet jól szellőző helyen használja, hogy elkerülje a gőzök és gázok kialakulásának kockázatát.
  • A készletet szigorúan a gyártó utasításainak és irányelveinek megfelelően használja.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében tartsa távol a készletet víztől vagy más folyadékoktól.
  • Kerülje a túlterhelést vagy a túlzott nyomást a berendezés használata közben, hogy elkerülje a fizikai megterhelést.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 701K-G professzionális hang- és szondakövető készlet
€243.34 /Mértékegység