GREENLEE 5060 Hálós hálós szekrény, 48 hüvelyk szélesség, 28 hüvelyk mélység, 52 hüvelyk magasság, zöld | AF2YWR 6ZEZ4

GREENLEE 5060 Hálós hálós szekrény, 48 hüvelyk szélesség, 28 hüvelyk mélység, 52 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AF2YWR Modell: 5060 MESHKereszthivatkozás: 6ZEZ4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,247.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi hálószekrény
színekZöld
Configuration(3) Belső polcok, (6) Ajtópolcok
Mélység28
Nyomtáv16
Fogantyú típusa(4) Hegesztett cső
Magasság52
Zárórendszer(1) Lakatfogó
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás37.3 köb. ft.
Használat a Caster No.-valMfr. 696. sz
Szélesség48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.45
Hajó magassága (cm)139.19
Hajó hossza (cm)141.22
Hajószélesség (cm)76.71
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 5060 Hálós hálós szekrény, 48 hüvelyk szélesség, 28 hüvelyk mélység, 52 hüvelyk magasság, zöld
€6,247.01 /Mértékegység