Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 402K CATV kábelhang készlet | AE9GBT 6JJH8

GREENLEE 402K CATV kábelhang készlet

Raktáron
Tétel: AE9GBT Modell: 402KKereszthivatkozás: 6JJH8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€492.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCATV kábelhangszonda szett
Adapter típusaEgy férfi F-Alligator klip adapter adapter kábel
Csatlakozó típusaNői F-csatlakozók
kijelzőLED
Vonal polaritásjelzőNem
VízállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5004
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

A Greenlee 402K CATV kábelhang tesztkészlet a helytelenül címkézett vagy nem címkézett koaxiális kábelek tesztelésére és tonizálására, valamint azonosítására szolgál a CATV (Community Antenna Television), SMATV (Satellite Master Antenna Television) és MATV (Master Antenna Television) alkalmazásokban. Ez a CATV tesztszonda készlet különböző passzív eszközökön, például elosztókon, csapdákon vagy iránycsatolókon keresztül képes hangot küldeni.

Jellemzők:

  • A Greenlee 402K CATV kábelhang tesztkészlet egy hordtáskában (700C) érkezik, amely egy adót, vevőt, F-F csatlakozódugós adapterkábelt és egy f-aligátor klip adapterkábelt tartalmaz.
  • Ennek a CATV tesztszonda készletnek a vevője három jelvételi módszert használ, nevezetesen a közvetlen csatlakozást a passzív eszköz jelenlétének azonosítására, az elektromágneses hangszedőt rövidre zárt vagy lezárt kábelekhez és az elektrosztatikus hangszedőt a nem végződésű kábelekben.
  • Mind az adó, mind a vevő F csatlakozóaljzattal rendelkezik a vizsgált kábel AC vagy DC feszültségének gyors és pontos azonosításához.
  • A CATV tesztszonda készlet LED-kijelzőt és hangjelzéseket kínál folyamatos üzemmódban.
  • A rádióerősítő nagy hangszóróval rendelkezik állítható hangerőszabályzókkal, így zajos környezetben is használható.
  • A felhasználók négy toneregységet használhatnak a vevőkészülékkel, és négy választható hangkimenetet állíthatnak be több vonaljel nyomon követésére.
  • Ezt a CATV tesztszonda készletet is használhatják opcionális adapter mérővezetékekkel, bármilyen méretű kábelhez való csatlakoztatáshoz, csatlakozókkal / anélkül.

Kompatibilis tartozékok:

  • Cserealkatrészek: Raptor Supplies a hibás vagy régi 402T toner, 402R vevő, CS9 csatlakozó adapter kábel és CS19 klip adapter kábel cseréjét kínálja.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet ezt a CATV tesztszonda készletet hosszú ideig működőképes állapotban tartani?

V. A Greenlee 402K CATV kábelhang tesztkészlethez csak időszakos elemcserére van szükség a tonerben és a vevőegységben. Az alkatrészeket rendszeresen meg kell tisztítani nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel, oldószer vagy súrolószer használata nélkül.

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Greenlee 402K CATV kábelhang tesztkészletnek?

V. Ez a CATV tesztszonda készlet 0 és 50 °C (-32 és 122 °F) közötti hőmérsékleten működik.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 402K CATV kábelhang készlet
€492.94 /Mértékegység