Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 0453-12C csavartartó csavarhúzó, 8-5/8 hüvelykes teljes hossz, 1/8 hüvelykes hegy mérete | AE4HVK 5KPR6

GREENLEE 0453-12C csavartartó csavarhúzó, 8-5/8 hüvelykes teljes hossz, 1/8 hüvelykes hegyméret

Raktáron
Tétel: AE4HVK Modell: 0453-12CKereszthivatkozás: 5KPR6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar tartó csavarhúzó
befejezKróm szár, fekete foszfát hegy
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz8.625 "
A szár hossza5"
Szár anyagaSVCM ötvözött acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 8 "
Tipp stílusSzekrény tipp
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
GREENLEE 0453-14C csavartartó csavarhúzó, 8-5/8 hüvelykes teljes hossz, 6 hüvelykes szárhossz | AE4HTG 5KPG4 0453-14C8.625 "6"3 / 16 "Szekrény tippRéselt€26.81
GREENLEE 0453-15C csavartartó csavarhúzó, 11-1/8 hüvelykes teljes hossz, 7 hüvelykes szárhossz | AE4HTX 5KPJ5 0453-15C11.125 "7"1 / 4 "Szekrény tippRéselt€27.43
GREENLEE 0453-17C csavartartó csavarhúzó, Phillips hegy, 8-5/8 hüvelykes teljes hossz | AE4HTY 5KPJ6 0453-17C8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€24.64
GREENLEE 0453-18C csavartartó csavarhúzó, Phillips hegy, 11-1/8 hüvelykes teljes hossz, #2 hegy mérete | AE4HTZ 5KPJ7 0453-18C11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€26.49
GREENLEE 0453-16C csavartartó csavarhúzó, Phillips hegy, 6-5/8 hüvelykes teljes hossz, #0 hegy mérete | AE4HVL 5KPR7 0453-16C6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint€22.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 0453-12C csavartartó csavarhúzó, 8-5/8 hüvelykes teljes hossz, 1/8 hüvelykes hegyméret
€23.84 /Mértékegység