Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 0351-08-INS szigetelt, hosszú orrú fogó, 9-3/4 hüvelykes teljes hossz, narancssárga | AA3HXP 11L621

GREENLEE 0351-08-INS szigetelt, hosszú orrú fogó, 9-3/4 hüvelykes teljes hossz, narancs

Raktáron
Tétel: AA3HXP Modell: 0351-08-INSKereszthivatkozás: 11L621

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€142.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt hosszú orrfogók
Vágási kapacitás / anyagEdzett huzal, ACSR csavarok, csavarok és szegek
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú típusaSzigetelt
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2.25 "
Állkapocs típusSima
Pofaszélesség2"
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2"
Nem parkolNem
Teljes hossz8.75 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8203206030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 0351-08-INS szigetelt, hosszú orrú fogó, 9-3/4 hüvelykes teljes hossz, narancs
€142.49 /Mértékegység