Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 0151-09-INS fogó, szigetelt fogantyúk, 9-1/2 hüvelykes teljes hossz, 1-5/8 hüvelyk pofahossz, 1000 V | AA3HWU 11L599

GREENLEE 0151-09-INS fogó, szigetelt fogantyúk, 9-1/2 hüvelykes teljes hossz, 1-5/8 hüvelyk pofahossz, 1000 V

Raktáron
Tétel: AA3HWU Modell: 0151-09-INSKereszthivatkozás: 11L599
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
€175.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt Linemans fogók
Fogantyú típusaÖntött
Állkapocs hossza1.625 "
Pofavastagság5 / 16 "
Pofaszélesség1.25 "
AnyagAcél
Teljes hossz9.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8203206030
Származási országTW

Termék részletek:

    • ACSR, csavarok, szögek és a legtöbb edzett huzal vágására tervezték
    • A nagy tőkeáttételű kialakítás 40%-kal kevesebb erőfeszítést igényel a hagyományos kombinált fogókhoz képest
    • A szigetelt oldalsó vágófogók keresztirányú sraffozású pofákkal rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében, és nagy áttételi arány a könnyű vágás érdekében
    • Szénacél ötvözetből készült az erő és a teljesítmény érdekében
    • Egyedileg tesztelve, hogy túllépje a szigetelt szerszámok ICE 60900 és ASTM F1505 szabványait
    • Lángálló, ütésálló, élénk narancssárga külső bevonat 2 rétegű szigeteléssel az áramütés elleni védelem érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 0151-09-INS fogó, szigetelt fogantyúk, 9-1/2 hüvelykes teljes hossz, 1-5/8 hüvelyk pofahossz, 1000 V
€175.24 /Mértékegység