GREY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141

GRAY MM-2000 teherautó padlózati sebességváltó-emelő 2206 Lb

Raktáron
Tétel: AA3KTL Modell: MM-2000Kereszthivatkozás: 11N141

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,504.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó Jack
Levegő nyomás90 és 200 PSI
Alapméret28-1/4 x 44-1/2"
FejIgen
Teherbírás2206 font
Emelési magasság max.34 "
Emelési magasság min.8"
Max. Magasság34 "
Min. Magasság8 In.
típusNagy teherbírású, kézi / hidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135.17
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8425420000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (26)
    • Dönthetőség elöl (10 fok)
    • Dönthető kapacitás hátul (10 fok)
    • Dönthető kapacitás oldala (10 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságtípusÁr
SZÜRKE HTJ-1000 Magasságú sebességváltó Jack 1000 Lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 font72 "34.5 "72 "Magas emelésű, légi / hidraulikus€5,153.23
SZÜRKE HTCJ-2000 nagy magasságú sebességváltó csatlakozó 2206 Lb. | AA3KUC 11N157 HTCJ-200042 x 49 "2206 font72 "30 "72 "Magas emelésű, nagy teherbírású, légi / hidraulikus€16,206.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAY MM-2000 teherautó padlózati sebességváltó-emelő 2206 Lb
€6,504.42 /Mértékegység