SZÜRKE HTCJ-2000 nagy magasságú sebességváltó csatlakozó 2206 Lb. | AA3KUC 11N157

GRAY HTCJ-2000 Hi-rise Sebességváltó Jack 2206 Lb.

Raktáron
Tétel: AA3KUC Típus: HTCJ-2000Kereszthivatkozás: 11N157

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,206.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó Jack
Levegő nyomás110 PSI
Alapméret42 x 49 "
FejIgen
Teherbírás2206 font
Emelési magasság max.72 "
Emelési magasság min.30 "
Max. Magasság72 "
Min. Magasság30 In.
típusMagas emelésű, nagy teherbírású, légi / hidraulikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 309.35
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)119.38
HS-kód8425420000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (42)
    • Dönthetőség elöl (10 fok)
    • Dönthető kapacitás hátul (10 fok)
    • Dönthető kapacitás oldala (10 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságtípusÁr
SZÜRKE HTJ-1000 Magasságú sebességváltó Jack 1000 Lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 font72 "34.5 "72 "Magas emelésű, légi / hidraulikus€5,153.23
GREY MM-2000 Truck Floor Transmission Jack 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 font34 "8"34 "Nagy teherbírású, kézi / hidraulikus€6,504.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAY HTCJ-2000 Hi-rise Sebességváltó Jack 2206 Lb.
€16,206.89 /Mértékegység