Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK WSSGG1A Rácskapocs, 1 hüvelykes rúdmagasság, 50 PK | AB3TLG 1VCC3 / WSSGG-1A

GRATING FASTENERS WSSGG1A rácscsipesz, 1 hüvelykes rúdmagasság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB3TLG Modell: WSSGG1AKereszthivatkozás: 1VCC3 / WSSGG-1A
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
€885.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Megfelel a csapágyrúd magasságának1"
Megfelel a csapágyrúd távolságának3/4" - 1"
Karima stílusVízszintes sík
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Rács anyagaÜveggyapot
Rács nyílás mérete1-1 / 4 "
Vastagság reszelése1"
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Állkapocs hossza2"
Pofa megnyitása13 / 16 "
Pofavastagság1-3 / 4 "
Pofaszélesség1-1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel
Csavar méret1 / 4 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság16 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "
Alátét anyaga410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez
    • A támasztóvastagsághoz illeszkedik (1/4-3/4")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS WSSGG1A rácscsipesz, 1 hüvelykes rúdmagasság, 50 PK
€885.42 /csomag