Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDZÉS RÖGZÍTŐK RSSGC-1E rozsdamentes öntvény, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelyk karimavastagság, 50 PK | AB3TLA 1VCB6

GRATING FASTENERS RSSGC-1E rozsdamentes öntvény, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelykes karimavastagság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB3TLA Modell: RSSGC-1EKereszthivatkozás: 1VCB6
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
€1,097.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Megfelel a csapágyrúd magasságának2"
Megfelel a csapágyrúd távolságának3/8 - 3/4 "
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Rács stílusZárja be a hálót
Vastagság reszelése2"
Anyag316 Stainless Steel
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Alátét anyaga410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez
    • A támasztóvastagsághoz illeszkedik (1/4-3/4")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS RSSGC-1E rozsdamentes öntvény, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelykes karimavastagság, 50 PK
€1,097.14 /csomag