Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK RSSGC-1B rozsdamentes öntvény, 316 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelyk rácsvastagság, 1/4 - 3/4 hüvelyk karimavastagság, 50PK | AB3TKX 1VCB3

GRATING FASTENERS RSSGC-1B rozsdamentes öntvény, 316 rozsdamentes acél, 1–1/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelyk peremvastagság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB3TKX Modell: RSSGC-1BKereszthivatkozás: 1VCB3
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
€1,044.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Megfelel a csapágyrúd magasságának1-1 / 4 "
Megfelel a csapágyrúd távolságának3/8 - 3/4 "
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Rács stílusZárja be a hálót
Vastagság reszelése1-1 / 4 "
Anyag316 Stainless Steel
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Alátét anyaga410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.438
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a rács nyílásméretéhez
    • A támasztóvastagsághoz illeszkedik (1/4-3/4")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS RSSGC-1B rozsdamentes öntvény, 316 rozsdamentes acél, 1–1/4 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelyk peremvastagság, 50 PK
€1,044.71 /csomag