GRATING FASTENERS GG-3I Grating Clip, Standard, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AHP

GRATING FASTENERS GG-3I rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 25PK

Tétel: CD7AHP Modell: GG-3I
€284.13 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Karima vastagsága1-1/4" To 1-3/4"
Vastagság reszelése3"
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság2-3 / 4 "
Pofamagasság 2-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása1-7 / 8 "
Pofavastagság11 ga.
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagSzénacél
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-13 / 16 "
Felső lemezvastagság14 ga.
Felső lemez szélessége1-13 / 16 "
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
GRATING FASTENERS GG-3I rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 25PK
€284.13 /csomag