Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK GG-2L rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 30PK | CD7AHB

GRATING FASTENERS GG-2L rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 30PK

Raktáron
Tétel: CD7AHB Modell: GG-2L
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
€138.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Osztály50
befejezGalvanizált
Karima vastagsága3/4" To 1-1/4"
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság2-1 / 8 "
Pofamagasság 2-1 / 8 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása1-9 / 32 "
Pofavastagság11 ga.
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagSzénacél
Standard ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság14 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS GG-2L rácskapocs, standard, horganyzott szénacél, 30PK
€138.59 /csomag