Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RÉSZ RÖGZÍTŐK ALGG-1A rácskapocs, 1 hüvelykes rácsvastagság, 1/4 - 3/4 hüvelyk peremvastagság, alumínium | CD7AEZ

GRATING FASTENERS ALGG-1A rácskapocs, 1 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelyk peremvastagság, alumínium

Raktáron
Tétel: CD7AEZ Modell: ALGG-1A
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
€7.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Karima vastagsága1/4 "- 3/4"
Fokozat5052
Vastagság reszelése1"
Hole Center to Edge1 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság1-3 / 4 "
Pofamagasság 1-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása13 / 16 "
Pofavastagság11 ga.
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagAlumínium
Standard ASTM B-209
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság14 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRATING FASTENERS ALGG-1A rácskapocs, 1 hüvelykes rácsvastagság, 1/4–3/4 hüvelyk peremvastagság, alumínium
€7.09 /Mértékegység