VESTIL DGS-AG állítható, villára szerelhető dobmegfogó, 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QMG Modell: DGS-AG

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,638.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
Dob akcióLift, Szállítás
Dob anyagSzál, műanyag, acél
Dob mérete30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Fork Pocket Center19 3 / 4 "
Villa zsebmérete7 5 / 8 "x 1 7 / 8"
Magasság9.5 "
Hossz35.5 "
Terhelhetőség1000–1500 font.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Szélesség27.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)69.53
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DGS-AG állítható, villára szerelhető dobmegfogó, 1500 Lb. Kapacitás
€1,638.27 /Mértékegység