Grainger Zusassr-b-108 | 743x31 | Szilikonlap, szabványos, 12 x 24 hüvelyk méretű, 1/2 hüvelyk vastagságú, fekete, zárt cellás, sima | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

GRAINGER ZUSASSR-B-108 szilikonlap, normál, 12 x 24 hüvelyk méretű, 1/2 hüvelyk vastagság, fekete, zárt cellás, sima | CR3EXF 743X31

GRAINGER ZUSASSR-B-108 szilikonlap, normál, 12 x 24 hüvelyk méretű, 1/2 hüvelyk vastagság, fekete, zárt cellás, sima

Cikkszám: CR3EXF Modell: ZUSASSR-B-108Kereszthivatkozás: 743X31
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€342.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

KopásállóságVásár
Cell TípusZárt cella
Kémiai ellenállás
színekFekete
Sűrűség39 font / köb. ft.
Szilárdság @ 25% -os elhajlás11 psi
Hab hátlapEgyszerű
Hab alakúlap
FokozatStandard
Hossz24 "
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet500 ° F
Min. Hőmérséklet-100 ° F
OlajállóságVásár
Szakítószilárdság100 psi
Szakítószilárdsági besorolás100 psi
StruktúraTexturált
Vastagság1 / 2 "
Vízállóság
IdőjárásállóságKiváló
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GRAINGER ZUSA-FRS-HTPSA-202 szilikontekercs, lángálló, 36 x 10 Ft, 1/16 hüvelyk vastagság, kék, zártcellás | CQ4NUV 743W53 ZUSA-FRS-HTPSA-202Tekercs€937.82
GRAINGER ZUSA-FRS-102 szilikontekercs, lángálló, 36 x 10 Ft, 1/16 hüvelyk vastagság, kék, zártcellás, sima | CQ4NUW 743V79 ZUSA-FRS-102Tekercs€423.60
GRAINGER ZUSA-FRS-HTPSA-208 szilikontekercs, lángálló, 36 x 10 Ft, 1/2 hüvelyk vastagság, kék, zártcellás | CQ4NUX 743W59 ZUSA-FRS-HTPSA-208Tekercs€2,494.56
GRAINGER ZUSA-FRS-108 szilikontekercs, lángálló, 36 x 10 Ft, 1/2 hüvelyk vastagság, kék, zárt cellás, sima | CQ4NUY 743V85 ZUSA-FRS-108Tekercs€2,034.57
GRAINGER ZUSA-FRS-HTPSA-206 szilikon tekercs, lángálló, 36 x 10 Ft, 1/4 hüvelyk vastagság, kék, zártcellás | CQ4NUZ 743W57 ZUSA-FRS-HTPSA-206Tekercs€1,606.46
GRAINGER ZUSA-FRS-106 szilikon tekercs, lángálló, 36 x 10 Ft, 1/4 hüvelyk vastagság, kék, zárt cellás, sima | CQ4NVA 743V83 ZUSA-FRS-106Tekercs€1,102.67
GRAINGER ZUSA-FRS-HTPSA-204 szilikontekercs, lángálló, 36 x 10 Ft, 1/8 hüvelyk vastagság, kék, zártcellás | CQ4NVB 743W55 ZUSA-FRS-HTPSA-204Tekercs€1,128.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER ZUSASSR-B-108 szilikonlap, normál, 12 x 24 hüvelyk méretű, 1/2 hüvelyk vastagság, fekete, zárt cellás, sima
€342.39 /Mértékegység