Grainger Zusa-rc-179 | 784up6 | Viton kerek zsinór, normál, barna, 4.5 mm, 25 Ft teljes hossz, 75a, -15 F - 400 F | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

GRAINGER ZUSA-RC-179 Viton kerek vezeték, normál, barna, 4.5 mm, 25 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között | CQ7XPA 784UP6

GRAINGER ZUSA-RC-179 Viton kerek vezeték, normál, barna, 4.5 mm, 25 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között

Cikkszám: CQ7XPA Modell: ZUSA-RC-179Kereszthivatkozás: 784 UP6
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€235.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Kopásállóság
Kémiai ellenállásKiváló
színekbarna
Keresztmetszet Aktuális4.5 mm
durométert75A
FokozatStandard
Hossz25 ft.
AnyagViton
Max. Hőmérséklet400 ° F
Min. Hőmérséklet-15 ° F
OlajállóságKiváló
Összességében Dia.4.5 mm
AlakRound
Szakítószilárdság2200 psi
Vízállóság
IdőjárásállóságKiváló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER ZUSA-RC-137 Viton kerek kábel, 1/2 hüvelykes, 0.5 hüvelykes, 10 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között | CQ7XDZ 784UL7 ZUSA-RC-137€662.92
GRAINGER ZUSA-RC-529 Viton kerek kábel, 1/2 hüvelykes, 0.5 hüvelykes, 24 hüvelykes teljes hossz, 75A | CQ7XEA 784UL5 ZUSA-RC-529€118.59
GRAINGER ZUSA-RC-819 Viton kerek kábel, 1/2 hüvelykes, 0.5 hüvelykes, 25 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között | CQ7XEB 784UL8 ZUSA-RC-819€1,292.66
GRAINGER ZUSA-RC-808 Viton kerek vezeték, 1/2 hüvelykes, 0.5 hüvelykes, 5 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között | CQ7XEC 784UL6 ZUSA-RC-808€263.27
GRAINGER ZUSA-RC-836 Viton kerek vezeték, 1/4 hüvelykes, 0.25 hüvelykes, 100 láb teljes hossz, 75A | CQ7XED 784UJ4 ZUSA-RC-836€1,327.62
GRAINGER ZUSA-RC-132 Viton kerek vezeték, 1/4 hüvelykes, 0.25 hüvelykes, 25 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között | CQ7XEE 784UJ2 ZUSA-RC-132€381.63
GRAINGER ZUSA-RC-524 Viton kerek vezeték, 1/4 hüvelykes, 0.25 hüvelykes, 5 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között | CR3GTG 784UJ0 ZUSA-RC-524€70.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER ZUSA-RC-179 Viton kerek vezeték, normál, barna, 4.5 mm, 25 láb teljes hossz, 75 A, -15 F és 400 F között
€235.85 /Mértékegység