Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER WMS-60S szintező görgő nejlon 2 hüvelykes 1100 lb. AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S szintező görgő nylon 2 hüvelykes 1100 lb.

Raktáron
Tétel: AH4JLU Modell: WMS-60SKereszthivatkozás: 34RU47

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€535.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező görgő
BeállításHüvelykereke
Fék típusaPedál
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű-közepes igénybevétel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseTermészetes
Keret anyagRozsdamentes acél
Belső furatlyuk-távolságNincs lemez
Terhelési érték1100 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési típusCsavarfurat
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívülNincs lemez
Teljes magasság3 5 / 16 "
Lemezméret1-3/16" x 1-3/16"
Lemezvastagság5 / 16 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. WMW60 sz
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza1.25 "
Szár típusaMenetes csavarlyuk
MenetméretM12
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.341
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)9.88
Hajószélesség (cm)7.32
Származási országKR

Termék részletek:

    • Caster Temp. Tartomány: 14 fok és 194 fok F között

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeFék típusaGörgős fék tartozékSzerelési típusNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
GRAINGER HRP-POA 50G szintezőlap görgő, 2 hüvelykes kerékátmérő, alumínium váz | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "Oldalsó hüvelykujjNemLemezIgen2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€207.91
GRAINGER HRIG-POA 63G szintező görgő, 2-1/2 hüvelykes csavarlyuk, 1100 lb terhelési besorolás | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "Oldalsó hüvelykujjNemCsavarfuratIgen-4 3 / 32 "-€288.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER WMS-60S szintező görgő nylon 2 hüvelykes 1100 lb.
€535.90 /Mértékegység