Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER V111 1/2EG csatornás univerzális csőszíj 1/2 hüvelykes PK10 | AJ2GWQ 4A982

GRAINGER V111 1/2EG csatornás univerzális csőszíj, 1/2 hüvelykes PK10

Raktáron
Tétel: AJ2GWQ Típus: V111 1/2EGKereszthivatkozás: 4A982

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna univerzális csőheveder
Kábeltartomány0.706–0.840 ”
színekEzüst
Vezetékméret1 / 2 "
Mélység1.25 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Vastagság12 Ga.
Menetméret1 / 2 "
típusEMT, IMC, rugalmas, merev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományVezetékméretMenetméretPkg. Menny.Ár
GRAINGER V111 3/4EG csatornás univerzális csőszíj 3/4 hüvelykes PK10 | AJ2GWR 4A983 V111 3 / 4EG0.932–1.050 ”3 / 4 "3 / 4 "10€27.95
GRAINGER V111 1EG csatornás univerzális csőszíj 1 hüvelykes PK10 | AJ2GWT 4A984 V111 1EG1.163–1.315 ”1"1mm10€40.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER V111 1/2EG csatornás univerzális csőszíj, 1/2 hüvelykes PK10
€28.66 /csomag