Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70654.025.0200 Kalapács hajtócsap horgony kerek 1/4 hüvelyk 2 hüvelyk, 100PK | AG2FQQ 31JD83

GRAINGER U70654.025.0200 kalapács hajtócsap horgony kerek 1/4 hüvelykes 2 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FQQ Modell: U70654.025.0200Kereszthivatkozás: 31JD83

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2"
Head StyleRound
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága1-1 / 4 "
Min. Beágyazás1.25 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4464
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70654.025.0200 kalapács hajtócsap horgony kerek 1/4 hüvelykes 2 hüvelykes, 100 PK
€20.73 /csomag