Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70654.025.0175 kalapács hajtócsap horgony 1-3/4 hüvelykes, 100PK | AG2FQP 31JD82

GRAINGER U70654.025.0175 kalapács hajtócsap horgony 1-3/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FQP Modell: U70654.025.0175Kereszthivatkozás: 31JD82
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
€19.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.75 "
Head StyleRound
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága1"
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4167
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70654.025.0175 kalapács hajtócsap horgony 1-3/4 hüvelykes, 100 PK
€19.99 /csomag