Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70653.018.0100 Hammr hajtócsapos horgony, lapos 3/16 hüvelyk, 1 hüvelyk, 100 PK | AG2FPR 31JD60

GRAINGER U70653.018.0100 Hammr hajtócsapos horgony, lapos 3/16 hüvelyk, 1 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FPR Modell: U70653.018.0100Kereszthivatkozás: 31JD60
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
€10.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 16 "
Horgony hossza1"
Head StyleLakás
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)33

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70653.018.0100 Hammr hajtócsapos horgony, lapos 3/16 hüvelyk, 1 hüvelyk, 100 PK
€10.55 /csomag