Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.062.0700 ékhorgony 5/8 7 303/304, 2PK | AG2HHY 31JP61

GRAINGER U70420.062.0700 ékhorgony 5/8 7 303/304, 2PK

Raktáron
Cikkszám: AG2HHY Modell: U70420.062.0700Kereszthivatkozás: 31JP61
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
€30.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3.125 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza6 5 / 16 "
Menetméret5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5517
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.062.0700 ékhorgony 5/8 7 303/304, 2PK
€30.33 /csomag