Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.062.0450 Wedge Anchor 5/8 4-1/2 Zinc Plated Carbon Steel, 5PK | AH3EFJ 31JP25

GRAINGER U70411.062.0450 ékhorgony 5/8 4-1/2 horganyzott szénacél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH3EFJ Modell: U70411.062.0450Kereszthivatkozás: 31JP25
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
€25.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4.5 "
AlapanyagAcél
Beágyazás betonba2.75 "
befejezHorganyzott
FokozatNincs osztályozva
Max. Munka vastagsága9 / 16 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza2 5 / 16 "
Menetméret5 / 8-11
típusÉkhorgony
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9873
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.062.0450 ékhorgony 5/8 4-1/2 horganyzott szénacél, 5PK
€25.05 /csomag