Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.050.0850 ékhorgony 1/2 8-1/2 horganyzott szénacél, 5PK | AG2HGH 31JP23

GRAINGER U70411.050.0850 ékhorgony 1/2 8-1/2 horganyzott szénacél, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2HGH Modell: U70411.050.0850Kereszthivatkozás: 31JP23
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
€28.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza8.5 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3.125 "
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza6.75 "
Menetméret1 / 2 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5280

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0346
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.050.0850 ékhorgony 1/2 8-1/2 horganyzott szénacél, 5PK
€28.12 /csomag