Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U55530.031.0087 Alátét 5/16 Csavar 18-8 Rozsdamentes acél 7/8 külső átmérő, 50PK | AH6FER 35YV21

GRAINGER U55530.031.0087 alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 7/8 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FER Modell: U55530.031.0087Keresztszám: 35YV21 / 156D56
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
€15.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat316
Belül Dia.5 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U55530.031.0087 alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 7/8 külső átmérő, 50PK
€15.56 /csomag