Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51876.019.0062 Facsavaros lapos #10 5/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK | AG2GCP 31JG69

GRAINGER U51876.019.0062 Facsavaros lapos #10 5/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GCP Modell: U51876.019.0062Keresztszám: 31JG69 / 163T52
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
€9.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.340–0.385 ”
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4149
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51876.019.0062 Facsavaros lapos #10 5/8 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK
€9.96 /csomag