Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51862.019.0200 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 2 hossz, 50PK | AG2KTA 31KJ39

GRAINGER U51862.019.0200 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 2 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2KTA Modell: U51862.019.0200Keresztszám: 31KJ39 / 127P15
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
€14.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.425–0.448 ”
Fejmagasság0.103–0.118 ”
fej típusaKöteg
Hossz2"
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2907
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318154000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51862.019.0200 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 2 hosszúság, 50 PK
€14.79 /csomag