Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51860.013.0050 Facsavar kerek #6 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100PK | AG2FNH 31JG19

GRAINGER U51860.013.0050 Facsavar, kerek #6, 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FNH Modell: U51860.013.0050Keresztszám: 31JG19 / 163T02
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
€15.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039 "
Fej Dia.0.240–0.260 ”
Fejmagasság0.091–0.103 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51860.013.0050 Facsavar, kerek #6, 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél hornyolt, 100 PK
€15.40 /csomag