Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51680.016.0250 Tap Sheet Metal Screw Flat #8-18 2-1/2 Inch, 100PK | AG2HCW 31JN41

GRAINGER U51680.016.0250 Fémlemez csavaros csaptelep #8-18 2-1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HCW Modell: U51680.016.0250Keresztszám: 31JN41 / 155W14
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
€24.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.285–0.312 ”
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5656
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51680.016.0250 Fémlemez csavaros csaptelep #8-18 2-1/2 hüvelyk, 100PK
€24.45 /csomag