Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51680.013.0125 Tap Sheet Metal Screw Flat #6-20 1-1/4 Inch, 100PK | AG2HCV 31JN40

GRAINGER U51680.013.0125 Fémlemez csavaros csaptelep #6-20 1-1/4 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HCV Modell: U51680.013.0125Keresztszám: 31JN40 / 155W13
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
€15.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1886
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51680.013.0125 Fémlemez csavaros csaptelep #6-20 1-1/4 hüvelyk, 100PK
€15.23 /csomag