Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51662.021.0250 Csavaros rácsos fémlemez #12-14 2-1/2 hüvelykes, 100PK | AG2HCK 31JN31

GRAINGER U51662.021.0250 Fémlemez csavaros rácsos 12-14 2-1/2 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HCK Modell: U51662.021.0250Keresztszám: 31JN31 / 400K07
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
€63.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.487–0.511 ”
Fejmagasság0.118–0.134 ”
fej típusaKöteg
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#12
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8532
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51662.021.0250 Fémlemez csavaros rácsos 12-14 2-1/2 hüvelykes, 100PK
€63.73 /csomag